イマオコーポレーション
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24040-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08252268
品番
TBU-24040-F
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
40
B
12
質量(g)
113
D
M24×3
C
10
クランプ力(N)
24500