曜日別特売
CP-200 コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08252334

CP-200 コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08252334
CP-200 コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 08252334

コンビネーションプライヤ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)205
内容量1個注文コード08252334品番CP-200
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。

種類コンビネーションプライヤ寸法L(mm)203全長(mm)205切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番436-2799質量(g)210寸法T(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08252325
2022-05-28
用途: 車の整備で
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりTONEです。軸もがたつきありませんししっかりつかめます。あと軽量で手に馴染み使用しやすいです

対象商品 : 08252325
2020-10-02
用途: 良い
塚田塗装工業

当たり前ですがTONEの製品なので悪いはずがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08252334
2020-04-27
用途: トラクター積載工具
農・林・水産業

増車したトラクターに積載する工具として、レンチやハンマーと一緒に購入、普通に使えます。

対象商品 : 08252325
2020-03-15
用途: 良いモノです。
自動車・二輪車・自転車関連業

トネなので当たり前かも知れませんが、安心出来る品物です。

対象商品 : 08252334
2018-07-06
用途: 普通の作業。
繁廣自動車

全長もあり、噛み具合もまずまずです。十分使えそうです。

対象商品 : 08252325
2019-02-20
用途: 便座が割れたので交換
その他業種

ユニットバストイレでの作業で手持ちの工具では壁がじゃまで動かない。このプライヤ、少し小さめなので交換前の便座の留め具をゆるめ、外すことができた。

対象商品 : 08252334
2017-09-16
用途: 工具在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする