KIC1016 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーション 08252855

KIC1016 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーション 08252855
KIC1016 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーション 08252855
KIC1016 ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーション 08252855

ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08252855品番KIC1016
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする