曜日別特売
KIC0814-SUS ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーション 08252889

KIC0814-SUS ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーション 08252889
KIC0814-SUS ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーション 08252889
KIC0814-SUS ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーション 08252889

ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08252889品番KIC0814-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂H14質量(g)14適合ツールHDM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする