イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08253528
品番
HDM8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS
材質
フェノール樹脂
d
6.3
L
42.5
質量(g)
50
L1
7.5
D
17
D1
13.9