イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08253677
品番
QLSCL10NR
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d
5.2
W
45
L
33.5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
30.5
L2
15
H3
6
H1
10
P
36
H4
3
W1
38
W2
8
寸法H5(mm)
5
W3
6
クランプ力(kN)
4
許容締付トルク(N・m)
10
クランプ機構
スパイラルカム角度4°