曜日別特売
BTK30-20-SUS タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーション 08253720

BTK30-20-SUS タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーション 08253720
BTK30-20-SUS タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーション 08253720

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08253720品番BTK30-20-SUS
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。

L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする