イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08253729
品番
BTK30-35-SUS
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L
35
H
23
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
11
D1
19
材質(ねじ部)
SUS製
M
M6×1
ねじの呼び
M6