曜日別特売
QLSNDM12-03-SUS スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション 08254167

QLSNDM12-03-SUS スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション 08254167
QLSNDM12-03-SUS スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション 08254167
QLSNDM12-03-SUS スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション 08254167
QLSNDM12-03-SUS スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション 08254167

スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08254167品番QLSNDM12-03-SUS
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする