曜日別特売
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795

QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795
QCTH0525-N-SUS ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション 08255795

ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08255795品番QCTH0525-N-SUS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする