QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865

QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865
QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865
QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865
QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865
QCWE1034-20S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S イマオコーポレーション 08255865

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08255865品番QCWE1034-20S
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする