曜日別特売
QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066

QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066
QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066
QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066
QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066
QCPC0834-M5-SUS ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション 08256066

ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256066品番QCPC0834-M5-SUS
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。

質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする