曜日別特売
QCHC0612N-3-SUS ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション 08256075

QCHC0612N-3-SUS ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション 08256075
QCHC0612N-3-SUS ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション 08256075
QCHC0612N-3-SUS ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション 08256075
QCHC0612N-3-SUS ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーション 08256075

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08256075品番QCHC0612N-3-SUS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする