QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145

QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145
QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145
QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145
QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145
QCTHA0834-14S ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S イマオコーポレーション 08256145

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256145品番QCTHA0834-14S
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L17質量(g)120タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする