曜日別特売
QCSQ3216-S ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S イマオコーポレーション 08256215

QCSQ3216-S ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S イマオコーポレーション 08256215
QCSQ3216-S ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S イマオコーポレーション 08256215
QCSQ3216-S ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S イマオコーポレーション 08256215
QCSQ3216-S ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S イマオコーポレーション 08256215

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256215品番QCSQ3216-S
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

d5.5L50H44質量(g)265タイプフェノール樹脂製D35寸法H(mm)3(0/+0.2)16H225.5H130P40H48寸法W(mm)(0/+0.05)32対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする