OTLK4010-OG ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG イマオコーポレーション 08256337

OTLK4010-OG ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG イマオコーポレーション 08256337
OTLK4010-OG ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG イマオコーポレーション 08256337
OTLK4010-OG ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG イマオコーポレーション 08256337

ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4010-OG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256337品番OTLK4010-OG
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)

質量(g)90タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(H7)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする