曜日別特売
QCSPL0915-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション 08256468

QCSPL0915-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション 08256468
QCSPL0915-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション 08256468
QCSPL0915-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション 08256468
QCSPL0915-OG ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション 08256468

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08256468品番QCSPL0915-OG
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d15W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:15保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする