イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08256818
品番
QCPCS0834-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合
するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS
H
48
質量(g)
195
タイプ
フェノール樹脂製
寸法d(mm)
(+0.4/+0.2)8
D2
34
H1
16
寸法D(mm)
1(h9)18
D3
40
寸法Dp(mm)
28
M
M3×0.5 深さ5
クランプ力(N)
250
保持力(N)
750
適合プレート厚さ(mm)
3~20