TCC30-CR-B パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション 08256906

TCC30-CR-B パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション 08256906
TCC30-CR-B パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション 08256906
TCC30-CR-B パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション 08256906

パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード08256906品番TCC30-CR-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする