曜日別特売
QCPS0828-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D イマオコーポレーション 08257195

QCPS0828-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D イマオコーポレーション 08257195
QCPS0828-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D イマオコーポレーション 08257195
QCPS0828-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D イマオコーポレーション 08257195

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08257195品番QCPS0828-6-S-D
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。

適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする