イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08257290
品番
QCPSC0828-25
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
20
H
18.5
質量(g)
62
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
D
48
d1
14.7
P
22
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M3
M
M2×0.4深さ4
適合シャフト径(Φmm)
25