イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC1036-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08257326
品番
QCPSC1036-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
24
H
16
質量(g)
86
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
D
50
d1
17.7
P
28
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M3
M
M3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)
20