QCPSS2245-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーション 08257351

QCPSS2245-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーション 08257351
QCPSS2245-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーション 08257351
QCPSS2245-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーション 08257351
QCPSS2245-6-S-D ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーション 08257351

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08257351品番QCPSS2245-6-S-D
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!

適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする