マスダ
サテンハッピ ロング丈
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
08257475
品番
ST-990
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル100% サテン
色
ピンク
袖丈(cm)
33.5
着丈(cm)
110
機能
制電
身幅(cm)
71.5
帯長(cm)
164
衿幅(cm)
6