ST-990 サテンハッピ ロング丈 マスダ 08257606

ST-990 サテンハッピ ロング丈 マスダ 08257606
ST-990 サテンハッピ ロング丈 マスダ 08257606

サテンハッピ ロング丈

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚レッド注文コード08257606品番ST-990
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ポリエステル100% サテンレッド袖丈(cm)33.5着丈(cm)90機能制電身幅(cm)90帯長(cm)146衿幅(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする