DO-810R どハデハッピ(袖なし)ロング丈 マスダ 08257859

どハデハッピ(袖なし)ロング丈

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚シルバー×ピンク注文コード08257859品番DO-810R
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質ポリエステル100% サテンシルバー×ピンク袖丈(cm)4着丈(cm)110機能制電身幅(cm)71.5帯長(cm)164衿幅(cm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする