マスダ
スペクトコート(裏ボア)
商品レビューを投稿する
色
ブラック
シルバー
イエロー
ブルー
レッド
ネイビー
ブラック
着丈(cm)
120
91
98
105
120
113
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08258446
品番
CHN-3300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
材質
ナイロン100% フード・身頃裏・袖裏 ポリエステル100%
色
ブラック
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
120
機能
撥水・防水・保湿性
身幅(cm)
71