TRUSCO
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
ホールソー外径(mm)
36
36
36
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
38
100
105
110
115
120
125
130
140
150
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
85
90
95
15
61
62
63
64
65
66
シャンク径(Φmm)
10
13
10
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08277141
品番
TSL36
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
独自のコバルトバイメタルを使用。
排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質
刃部:SKH59(コバルトバイメタル)
センタードリル:SKH51
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
34
寸法l(mm)
27
シャンク径(Φmm)
10
ホールソー外径(mm)
36
トラスコ品番
231-7761
質量(g)
190
有効切断能力(mm)
金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具
電気ドリル、ボール盤
寸法(Φmm)
43