曜日別特売
TSL39 TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO 08277166

TSL39 TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO 08277166
TSL39 TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO 08277166
TSL39 TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO 08277166

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
ホールソー外径(mm)39
39
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
38
100
105
110
115
120
125
130
140
150
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
85
90
95
15
61
62
63
64
65
66
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード08277166品番TSL39
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

独自のコバルトバイメタルを使用。
排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

材質
刃部:SKH59(コバルトバイメタル)
センタードリル:SKH51
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等寸法L(mm)43寸法L1(mm)34寸法l(mm)27シャンク径(Φmm)10ホールソー外径(mm)39トラスコ品番231-7796質量(g)200有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤寸法(Φmm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする