EXS-1820 エキストラクター組合せ(ラセン型) TRUSCO 08278611

エキストラクター組合せ(ラセン型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットセット内容EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A、ストレートドリル付トラスコ品番231-9446注文コード08278611品番EXS-1820
参考基準価格(税別)¥22,590販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りにセット内容EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A、ストレートドリル付ケース形状木箱トラスコ品番231-9446材質S45C質量(g)640
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08278566
2015-02-09
用途: 一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一回で折れました。そこらのドライバーより弱そうです。これで抜けるのは手締めのボルトくらいだったようでウチには不要ですねー。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
電動空圧工具等でネジ締めした場合は、ネジが不良だった場合も手締めよりオーバートルクでねじ込めてしまうので、この商品に限らずエキストラクターで取り外せる範囲で無くなってしまう場合があるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1が参考にしています
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする