PTS-1500S 折れ込みタップ除去工具セット TRUSCO 08278733

PTS-1500S 折れ込みタップ除去工具セット TRUSCO 08278733
PTS-1500S 折れ込みタップ除去工具セット TRUSCO 08278733

折れ込みタップ除去工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード08278733品番PTS-1500S
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。

用途折れ込んだタップの抜き取りに。質量(g/セット)330トラスコ品番231-9284セット内容(mm)3、4、5、6、8(三本爪)材質S45C質量(g)330
注意
※スパイラルタップ・ジェットタップ・ポイントタップには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする