PT4-10K 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO 08278977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT4-10K 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO 08278977
PT4-10K 折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO 08278977

折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
折れ込みタップの寸法(mm)10(3/8)
内容量1袋注文コード08278977品番PT4-10K
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
折れ込みタップの寸法(mm)10(3/8)タイプ四ツ溝用トラスコ品番231-9179適合本体PT4-10全長(mm)67質量(g)11ねじの種類PT使用タップハンドルTH-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08278986
2018-06-11
用途: 交換用

交換部品というより完全に消耗パーツなので、入手が容易なのは助かります。曲がる、短く切る、(繰り返し)、短くなりすぎる、交換する、の繰り返しだから、予備的に1つ持っておくのが良いと考えます。しかし挿入できるサイズに細くしてあるとはいえ、よく曲がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする