NT-50-4 ツーリングケース(NT・BT兼用) TRUSCO 08280702

ツーリングケース(NT・BT兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)250
間口(mm)399
内容量1台注文コード08280702品番NT-50-4
参考基準価格(税別)¥14,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。
単品パーツとしてもご利用いただけます。

収納本数(本)NT50 4本質量(kg)2.5トラスコ品番505-0413グリーン高さ(mm)188奥行(mm)250間口(mm)399
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする