曜日別特売
VD-50 精密バイス TRUSCO 08282897

VD-50 精密バイス TRUSCO 08282897
VD-50 精密バイス TRUSCO 08282897

精密バイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.1
内容量1台注文コード08282897品番VD-50
参考基準価格(税別)¥55,030販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。

用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。ベース長A×全幅B×全高C(mm)154×47×53口幅D×口開E×口深F(mm)47×59×24最大締付力(kN)4.90質量(kg)2.1トラスコ品番122-6991材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm最大締付力(kg)500硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする