曜日別特売
TMC-2-R400 マグネットクーラントセット TRUSCO 08283082

マグネットクーラントセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
トラスコ品番278-7148
内容量1セット注文コード08283082品番TMC-2-R400
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。
フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。
ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)

用途
金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
仕様
2軸用
ノズル形状:丸吹き(流量調整ノズル付)
ノズル2軸用ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4質量(g)894トラスコ品番278-7148適合流体空気・液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする