曜日別特売
TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441
TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441
TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441
TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441
TMC-D400 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283441

マグネットクーラント用ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズルタイプ直管
ノズル長(mm)400
質量(g)140
内容量1個注文コード08283441品番TMC-D400
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。

取付ねじG1/4仕様銅管タイプトラスコ品番278-7334材質(本体)真鍮(メッキ処理)質量(g)140ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)適合流体空気・切削油噴出形状丸吹きノズルタイプ直管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする