曜日別特売
CL-4N05 クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り TRUSCO 08283807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ1/2
ノズル径3/8
内容量1袋(10個)注文コード08283807品番CL-4N05
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。

サイズ1/2長さ(mm)37.0口径(mm)3/8質量(g/袋)100角度(°)90トラスコ品番230-3892材質ポリアセタール質量(g)100寸法d(mm)17.0寸法D(mm)20.0ノズル径3/8寸法W(mm)26.5寸法H(Φmm)16.0
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
使用可能外気温度は約70℃以下となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする