※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
サニタリ・マグネット棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)
25×250
25×150
25×250
25×300
25×350
25×500
25×100
25×200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08285146
品番
MGB-25-M6
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
寸法(Φmm×Lmm)
25×250
取付ねじ
2-M6深さ8
仕様
タップ穴付
トラスコ品番
266-3414
質量(kg)
0.58
材質(表面)
SUS316L
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度mT(G)
1000(10000)