TOK-20 オールキャッチ TRUSCO 08285313

 

TOK-20 オールキャッチ TRUSCO 08285313
TOK-20 オールキャッチ TRUSCO 08285313

オールキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)200
内容量1個注文コード08285313品番TOK-20
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

四面吸着の万能型です。
ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。
吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。

用途
ワーク、備品の整理。
固定保持具。
吸着力(N)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)17.0×50×40トラスコ品番232-1025幅(mm)50高さ(mm)40質量(g)150奥行(mm)17.0取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする