NH-0015 マグネットホルダー TRUSCO 08285706

 

NH-0015 マグネットホルダー TRUSCO 08285706
NH-0015 マグネットホルダー TRUSCO 08285706
NH-0015 マグネットホルダー TRUSCO 08285706
NH-0015 マグネットホルダー TRUSCO 08285706

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)30
高さ(mm)(磁石)13
寸法(mm)Φ15×15
内容量1個注文コード08285706品番NH-0015
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

強力で均一な吸着力です。
吸着面は研磨加工しています。
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。

用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。吸着力(N)30寸法(mm)Φ15×15トラスコ品番114-0213材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材高さ(mm)(磁石)13質量(g)20径(Φmm)(磁石)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする