TRUSCO
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力(N)
55
9
30
55
高さ(mm)
(磁石)13
(磁石)11
(磁石)13
寸法(mm)
Φ20×15
Φ10×15
Φ15×15
Φ20×15
Φ20×20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08285715
品番
NH-002
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
強力で均一な吸着力です。
吸着面は研磨加工しています。
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途
定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
吸着力(N)
55
寸法(mm)
Φ20×15
トラスコ品番
114-0221
材質
マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
高さ(mm)
(磁石)13
質量(g)
37
径(Φmm)
(磁石)19