NH-001 マグネットホルダー TRUSCO 08285733

 

NH-001 マグネットホルダー TRUSCO 08285733
NH-001 マグネットホルダー TRUSCO 08285733
NH-001 マグネットホルダー TRUSCO 08285733
NH-001 マグネットホルダー TRUSCO 08285733

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)9
高さ(mm)(磁石)11
寸法(mm)Φ10×15
内容量1個注文コード08285733品番NH-001
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

強力で均一な吸着力です。
吸着面は研磨加工しています。
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。

用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。吸着力(N)9寸法(mm)Φ10×15トラスコ品番114-0205材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材高さ(mm)(磁石)11質量(g)10径(Φmm)(磁石)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする