TRUSCO
図面ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08285934
品番
JM-1
参考基準価格(税別)
¥17,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途
図面の管理、表示用として
寸法(mm)
図面ホルダー:220×320
全高:450
吸着力(N)
800
仕様
マグネット式
トラスコ品番
114-0337
材質
ABS樹脂
質量(g)
1550