TRUSCO
ウレタンゴム(板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
10
10
15
5
幅(mm)
300
300
500
長さ(mm)
300
300
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08286004
品番
OUS-10-03
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
289-9353
材質
ウレタン
寸法(mm)
300×300
質量(g)
1044
硬度
SHORE A 90
商品豆知識
ゴム素材の特長