曜日別特売
TSL-B2502 角型精密水準器 B級 TRUSCO 08286774

 

TSL-B2502 角型精密水準器 B級 TRUSCO 08286774
TSL-B2502 角型精密水準器 B級 TRUSCO 08286774
TSL-B2502 角型精密水準器 B級 TRUSCO 08286774

角型精密水準器 B級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)250×250
内容量1台注文コード08286774品番TSL-B2502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,830

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。
底面と、V面の平行は特に規定しない。

用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。寸法(mm)250×250トラスコ品番239-7331質量(kg)9.0直角度(mm)0.015感度(mm/m)0.02平行度(mm)0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする