曜日別特売
TCL-9 クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO 08289732

※使用例

TCL-9 クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO 08289732
TCL-9 クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO 08289732

クリアーライン貼付式 5枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容斜め矢印(境界)
内容量1パック(5枚)注文コード08289732品番TCL-9
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途測量標識のポイントに。表示内容斜め矢印(境界)トラスコ品番274-6999材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08289732
2020-02-21
用途: 境界線目印
金融・保険業

なかなか頑丈そうで錆びる事は無さそうな材質で、又、非常に見易く目立って良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする