曜日別特売
TMI-2001 下振用糸 細20m巻 TRUSCO 08290615

 

TMI-2001 下振用糸 細20m巻 TRUSCO 08290615
TMI-2001 下振用糸 細20m巻 TRUSCO 08290615

下振用糸 細20m巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08290615品番TMI-2001
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

回転のしにくいソフトな組紐使用。

用途
あらゆる建築垂直測量用糸。
あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20線径(Φmm)0.85トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン質量(g)約14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08290615
2018-05-08
用途: 理科実験教材 振り子の運動
教育・研究機関

とても取り扱いやすく、静止も良いです。
他のテグスより 実験回数を重ねることにより、糸の伸縮も少なく、
からみも少なく理想的です。

対象商品 : 08290615
2017-03-04
用途: 墨出し
株式会社Riku

回転も少なく仕事がスムーズに進み次の作業ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする