TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505
TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505
TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505
TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505
TWC-8010 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292505

溶接機用接続ケーブル 1次側

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)10
許容電流(A)51
内容量1本注文コード08292505品番TWC-8010
参考基準価格(税別)¥31,880販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
1CT8.0mm2×2C
溶接機定格入力(KW):5.5、(kVA):11.0
丸端子付
溶接機用接続ケーブル1次側2芯
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。許容電流(A)51長さ(m)10トラスコ品番256-1760質量(kg)4.4
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292505
2013-03-24
用途: 溶接機の移動のため

中々近くでは売ってなかったので助かります。
使用に関してはまったく問題ありません。

対象商品 : 08292505
2013-03-22
用途: 溶接

とくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする