曜日別特売
TWC-555 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292532

TWC-555 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292532
TWC-555 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO 08292532

溶接機用接続ケーブル 1次側

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)5
許容電流(A)41
内容量1本注文コード08292532品番TWC-555
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

仕様
1CT5.5mm2×2C
溶接機定格入力(KW):4.4、(kVA):8.0
丸端子付
溶接機用接続ケーブル1次側2芯
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。許容電流(A)41長さ(m)5トラスコ品番256-1727質量(kg)1.8
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292505
2013-03-24
用途: 溶接機の移動のため

中々近くでは売ってなかったので助かります。
使用に関してはまったく問題ありません。

対象商品 : 08292505
2013-03-22
用途: 溶接

とくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする