曜日別特売
T50EX-110 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T50EX-110 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293293
T50EX-110 カーボンフェルト50EX TRUSCO 08293293

カーボンフェルト50EX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
種別ロール
トラスコ品番276-7163
内容量1枚注文コード08293293品番T50EX-110
参考基準価格(税別)¥116,740販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号種別ロールトラスコ品番276-7163質量(kg)7.2長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100連続耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする